Set clasic de șurubelnițe VDE

Cod articol: 5539.CBB
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5539.CBB
EAN / GTIN 7610733280193
Număr producător PB 5539.CBB
L-Număr L60060 3053

Descriere

Descriere:

  • Clasicele șurubelnițe VDE, set, complet izolate până la 1000 V AC / 1500 V DC conform IEC/EN 60900
  • pentru șuruburi cu fantă
  • testat VDE, lucru sigur până la 1000 volți AC sau 1500 volți DC
  • puncte precise, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • maner subțire, economie de spațiu și ideal pentru lucrări de reglare fină
  • cod de culoare pentru fiecare tip de șurub, identificare rapidă
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la solvenți, uleiuri, acizi și săruri
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
.

Caracteristică:

  • Fantă: 1, 2, 3
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături