Bandă de şlefuit conică (A), granulaţie 80 mediu 36X60 mm

Cod articol: 553860 36X60

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,70 € / buc.
  • de la 50 buc.
    2,25 € / buc.
La cerere
În stoc
785 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cel mai mare al benzilor×lăţimea benzilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 80
Grad de fineţe mediu
Formă manşoane conic
cel mai mare ⌀ manşon 36 mm
Lăţime manşoane 60 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553860 36X60
EAN / GTIN 4045197722980
Număr producător 553860 36X60

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Din material rezistent la rupere, din răşină sintetică cu o durabilitate mare şi granulaţie cu bună aderenţă.
Corindon normal (A) pentru lucrări de şlefuire universale.
Banda de şlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turaţie înaltă. Banda poate fi utilizată pe lăţimea sa totală, este rezistentă la alunecare şi poate fi schimbată repede şi uşor. (Montaj în direcţia crestăturii). Compatibil numai cu suportul şlefuit al benzii de şlefuit.

Aplicaţie:

Benzile de şlefuit sunt utilizate în special la şlefuirea suprafeţelor, care necesită o aşchiere a materialului mai puternică − şi pe muchii.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de şlefuit Cod 553830.