Bandă de şlefuit tip evantai (ZA), granulaţie 80 mediu 30X30 mm

Cod articol: 553822 30X30

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,73 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,44 € / buc.
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bandă×lăţime bandă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon cu zirconiu
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 80
Grad de fineţe mediu
Formă manşoane cilindric
⌀ exterior 45 mm
⌀ tubului 30 mm
Lăţime manşoane 30 mm
Turaţie maximă 19.100 min-1
Tip produs Bandă de şlefuit tip evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553822 30X30
EAN / GTIN 4045197723178
Număr producător 553822 30X30

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Banda de şlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turaţie înaltă. Banda poate fi utilizată pe lăţimea sa totală, este rezistentă la alunecare şi poate fi schimbată repede şi uşor. (Montaj în direcţia crestăturii). Compatibil numai cu suportul şlefuit al benzii de şlefuit.
Lamele de şlefuit din ţesătură de corindon cu zirconiu (ZA), amplasate ermetic în jurul unui miez stabil. Lamelele individuale se uzează uniform, astfel ţesătura nouă de şlefuire este descoperită în permanenţă, mărindu-se astfel exponenţial durabilitatea şi puterea de îndepărtare.

Aplicaţie:

Benzile de şlefuit sunt utilizate în special la şlefuirea suprafeţelor, care necesită o aşchiere a materialului mai puternică − şi pe muchii.
Pentru lucrări agresive de şlefuire a suprafeţelor, ca alternativă la benzile de şlefuit sau şlefuitoarele tip evantai. Se utilizează exclusiv în direcţia de rulare a corpului portant, direcţia de rulare este marcată pe miezul benzii.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de şlefuit Cod 553600.