Bandă de şlefuit (CER) granulaţie 60 mediu 15X30 mm

Cod articol: 553795 15X30
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
În stoc
1.098 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 60
Grad de fineţe mediu
Formă manşoane cilindric
⌀ tubului 15 mm
Lăţime manşoane 30 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553795 15X30
EAN / GTIN 4027497554997
Număr producător A6406015300600081

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Banda de şlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turaţie înaltă. Banda poate fi utilizată pe lăţimea sa totală, este rezistentă la alunecare şi poate fi schimbată repede şi uşor. (Montaj în direcţia crestăturii). Compatibil numai cu suportul şlefuit al benzii de şlefuit.
Din material rezistent la rupere, din răşină sintetică cu o durabilitate mare şi granulaţie cu adeziune bună. Nu este recomandat pentru utilizarea lichidelor de răcire.
Granulaţie ceramică (CER).

Aplicaţie:

Benzile de şlefuit sunt utilizate în special la şlefuirea suprafeţelor, care necesită o aşchiere a materialului mai puternică − şi pe muchii.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de şlefuit Cod 553600.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb