Bandă de şlefuit (ZA) granulaţie 80 mediu 30X20 mm

Cod articol: 553780 30X20

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,70 € / buc.
  • de la 50 buc.
    0,59 € / buc.
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ bandă×lăţime bandă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon cu zirconiu
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 80
Grad de fineţe mediu
Formă manşoane cilindric
⌀ tubului 30 mm
Lăţime manşoane 20 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553780 30X20
EAN / GTIN 4045197287458
Număr producător 553780 30X20

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Banda de şlefuit este fixată prin dilatarea corpului de cauciuc la o turaţie înaltă. Banda poate fi utilizată pe lăţimea sa totală, este rezistentă la alunecare şi poate fi schimbată repede şi uşor. (Montaj în direcţia crestăturii). Compatibil numai cu suportul şlefuit al benzii de şlefuit.
Din material rezistent la rupere, din răşină sintetică cu o durabilitate mare şi granulaţie cu adeziune bună. Nu este recomandat pentru utilizarea lichidelor de răcire.
Corindon cu zirconiu (ZA).

Aplicaţie:

Benzile de şlefuit sunt utilizate în special la şlefuirea suprafeţelor, care necesită o aşchiere a materialului mai puternică − şi pe muchii.

Adaptat pentru:

Suport pentru bandă de şlefuit Cod 553600.