Capac de şlefuit (SiC) 1626C

Cod articol: 553328 1626C

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,31 € / buc.
  • de la 100 buc.
    1,09 € / buc.
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Forma: C

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 150
Forma C
⌀ capace şlefuit 16 mm
Lungimea capacului de şlefuit 26 mm
Turaţie recomandată 12.000 min-1
Tip produs Capac de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553328 1626C
EAN / GTIN 4062406272081

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Carbură (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Carbură de siliciu (SiC) ideal pentru prelucrarea titanului, aluminiului şi a aliajelor acestora.

Aplicaţie:

Capacele de şlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc şi menţinute în siguranţă prin forţa centrifugă a maşinii în stare de funcţionare. Capacele de şlefuit se pot schimba repede şi uşor (montaj în direcţia crestăturii).

Notă:

Compatibil numai cu suportul şlefuit pentru capacele de șlefuit Cod 553100.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ capacului de şlefuit, lungime, forma Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături