Capac de şlefuit (SiC) 0511G

Cod articol: 553327 0511G

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,90 € / buc.
  • de la 100 buc.
    0,75 € / buc.
La cerere
În stoc
1.347 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ capacului de şlefuit, lungime, forma Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Forma: G

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 80
Forma G
⌀ capace şlefuit 5 mm
Lungimea capacului de şlefuit 11 mm
Turaţie recomandată 40.000 min-1
Tip produs Capac de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553327 0511G
EAN / GTIN 4062406271916
Număr producător 553327 0511G

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Carbură (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Carbură de siliciu (SiC) ideal pentru prelucrarea titanului, aluminiului şi a aliajelor acestora.

Aplicaţie:

Capacele de şlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc şi menţinute în siguranţă prin forţa centrifugă a maşinii în stare de funcţionare. Capacele de şlefuit se pot schimba repede şi uşor (montaj în direcţia crestăturii).

Notă:

Compatibil numai cu suportul şlefuit pentru capacele de șlefuit Cod 553100.