{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Granulaţie abrazivă din corindon (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 320 | |
⌀ capace şlefuit | 5 mm | |
Lungimea capacului de şlefuit | 11 mm | |
Turaţie recomandată | 40.000 min-1 | |
Tip produs | Capac de şlefuit |
Cod articol | 553314 0511G | |
EAN / GTIN | 4045197802859 | |
Număr producător | 553314 0511G |