SCD 172-071-180 ACP5 IC908 Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 5531874
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5531874
EAN / GTIN 7291075274684
Număr producător 5531874
L-Număr L24240 635

Descriere

Descriere:

Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 17.2 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 17.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 93 mm
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 143 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 71 mm

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături