SCD 122-060-140 ACP5 IC908 Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 5531775
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5531775
    EAN / GTIN 7291075274462
    Număr producător 5531775
    L-Număr L24240 17

    Descriere

    Descriere:

    Burghiu din carbură cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 5xD

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 12.2 mm
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 12.2 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Lungimea tăişului (LCF): 77 mm
    • Lungimea ansamblului 5xD
    • Numărul de dinţi: 2
    • Lungime totală (OAL): 124 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 45 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Lungime utilă (LU): 60 mm

    Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături