SCDT 042-014-060-M5 IC908 Burghie din carbură preperforate cu trecere a lubrifiantului de răcire.

Cod articol: 5531412
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5531412
EAN / GTIN 7291075015447
Număr producător 5531412
L-Număr L24240 14

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură preperforate cu trecere a lubrifiantului de răcire.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 4.2 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 4.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 65.24 mm
  • Lungimea tăişului (LCF): 28 mm
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 66 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 36 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 22 mm

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături