SCD 078-039-080 AH5 IC903 Burghiu elicoidal din carbură fără IK adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 5531361
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5531361
EAN / GTIN 7291075014563
Număr producător 5531361
L-Număr L24240 781

Descriere

Descriere:

Burghiu elicoidal din carbură fără IK adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 7.8 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 7.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 55 mm
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 91 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 34 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 42 mm

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături