Suport pentru capace de şlefuit 1626A

Cod articol: 553100 1626A

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,59 € / buc.
  • de la 5 buc.
    5,49 € / buc.
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap, lungimea capului, forma Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap 16 mm
Lungimea capului 24 mm
⌀ cozii 6 mm
Turaţie maximă 30.000 min-1
Tip produs Suport pentru capace de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 553100 1626A
EAN / GTIN 4045197330574
Număr producător 553100 1626A

Descriere

Execuţie:

Capacele de şlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc şi menţinute în siguranţă prin forţa centrifugă a maşinii în stare de funcţionare. Capacele de şlefuit se pot schimba repede şi uşor (montaj în direcţia crestăturii).
Corp elastic crestat din cauciuc cu coadă din oţel.

Aplicaţie:

Mai ales în construcţia de unelte pentru lucrări de finisare în locuri greu accesibile.

Adaptat pentru:

Capace de şlefuit Cod 553035553328.