SCD 16.67-73-17.46ACP5 IC908 Burghie din carbură cu găuri de răcire, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 5530536
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5530536
EAN / GTIN 7291075171754
Număr producător 5530536
L-Număr L24240 440

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură cu găuri de răcire, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.687″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Echivalent zecimal: 0.656″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 0.656″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Inch 0.656″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 3.62″
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Numărul de din?i: 2
  • Lungime totală (OAL): 5.63″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.91″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 2.87″

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.