SCD 12.47-056-12.7ACP5 IC908 Burghie din carbură cu găuri de răcire, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 5530526
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5530526
    EAN / GTIN 7291075006438
    Număr producător 5530526
    L-Număr L24240 681

    Descriere

    Descriere:

    Burghie din carbură cu găuri de răcire, adâncime de găurire 5xD

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Echivalent zecimal: 0.491″
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 0.491″
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Inch 0.491″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Lungimea tăişului (LCF): 2.76″
    • Lungimea ansamblului: 5xD
    • Numărul de din?i: 2
    • Lungime totală (OAL): 4.65″
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 1.79″
    • Tip de coadă: rotund
    • Lungime utilă (LU): 2.19″

    Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături