Capac de şlefuit (Corindon special), Granulaţie 80, ⌀, lungimea, forma capacelor de şlefuit: 1125L

Cod articol: 553050 1125L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,80 € / buc.
  • de la 100 buc.
    0,66 € / buc.
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀, lungimea, forma capacelor de şlefuit Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: L

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 80
Forma L
⌀ capace şlefuit 11 mm
Lungimea capacului de şlefuit 25 mm
Turaţie recomandată 20.000 min-1
Tip produs Capac de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 553050 1125L
EAN / GTIN 4062406123710
Număr producător 553050 1125L
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Agresivitate ridicată şi îndepărtare rapidă datorită unei lipiri optime a granulelor.
Corindon special (A) cu lac aderent pentru utilizare universală în execuţia de scule şi matriţe.

Aplicaţie:

Capacele de şlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc şi menţinute în siguranţă prin forţa centrifugă a maşinii în stare de funcţionare. Capacele de şlefuit se pot schimba repede şi uşor (montaj în direcţia crestăturii).

Notă:

Compatibil numai cu suportul reşlefuit al benzii de şlefuire Cod 553100.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături