SCD 168-051-180 AP3 IC908 Burghie din carbură DIN 6537 fără alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 5530454
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5530454
    EAN / GTIN 7291075006070
    Număr producător 5530454
    L-Număr L24240 604

    Descriere

    Descriere:

    Burghie din carbură DIN 6537 fără alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 16.8 mm
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 16.8 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
    • Lungimea tăişului (LCF): 73 mm
    • Lungimea ansamblului 3xD
    • Numărul de dinţi: 2
    • Lungime totală (OAL): 123 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 48 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Lungime utilă (LU): 51 mm

    Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături