Descriere:
În comparație cu sculele de măcinare convenționale din ceramică, sculele CBN se caracterizează prin durata lor de viață lungă și timpii de măcinare mult mai scurți. În plus, vă oferă un grad ridicat de precizie dimensională. Cu acest instrument lipit cu rășină, procesați în principal oțeluri din aliaj înalt și HSS, dar este, de asemenea, posibil să procesați INOX într-o măsură limitată.
Caracteristică:
- Formă: 1A1
- Dimensiunea boabelor: 126
- Vs /max: 50 m/s.
- Specificație : 10 - 3
- Dimensiune (D x D x H): 25 x 10 x 8 mm
- Diametru: 25 mm
- Grosime: 10 mm
- Orificiu: 8 mm
- Adecvarea materialului: Oțel, HSS
Avantaj:
- Durabilitate îndelungată
- Long utilizare
- material abraziv superabraziv
Aplicaţie:
- Pentru măcinarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS