CaraFin Lavetă de lustruit diamantată, moale D1 µm

Cod articol: 552785 D1
(1033,33 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie D1
Prescurtare pentru material abraziv D
Dimensiune 150×180 mm
Lungime 180 mm
Lăţime 150 mm
Material Microfibră
Grad de fineţe Lustruire fină
Tip produs Lavetă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552785 D1
EAN / GTIN 4045197994622

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte cu monocristale de diamant. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.
Lavetă de lustruit moale pentru lustruirea cu acurateţe, cu luciu tip oglindă a suprafeţelor finisate prin polizare ale materialelor moi şi nerezistente la zgârieturi.

Avantaj:

Nu mai sunt necesari timpi de inactivitate pentru preparare și curățare, cum este în cazul pastelor diamantate.
Lavete de lustruit diamantate (microfibră) acoperite pe o parte cu diamant monocristalin.

Aplicaţie:

Pentru lustruire manuală rapidă, uscată.
Pentru lustruire manuală rapidă, uscată.