Pietre de şlefuire CBN galvanizate B126, CBN, ⌀ cap: 3mm

Cod articol: 552650 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
385 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: CBN

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv CBN
Descrierea formei Sferică
⌀ cap 3 mm
Lungimea capului 3 mm
Lungimea totală 45 mm
⌀ cozii 3 mm
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552650 3
EAN / GTIN 4045197157225
Număr producător 552650 3

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
20
Oţel < 60 HRC
 
20
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Contur rectificat cu mare precizie cu acoperire CBN. Foarte uşor de folosit şi durabilitate maximă datorită aliajului galvanizat cu nichel.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea manuală, pe roboţi industriali sau maşini de şlefuit interioare rotunde şi CNC pentru şlefuire fină a găurilor, razelor, contururilor precum şi debavurare şi teşire.
Pentru toate oţelurile călite, îmbunătăţite şi cu aliaj înalt aliat.
Viteze periferice recomandate: CBN uscat 15-25 m/s, CBN umed 20-40 m/s.

Notă:

Pietre de retuş şi reascuţire diamantate de la Cod 559000; pile diamantate de la Cod 529150.