Pietre de şlefuire diamantate galvanizate D126 10 mm

Cod articol: 552500 10
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Descrierea formei Cilindru
⌀ cap 10 mm
Lungimea capului 8 mm
Lungimea totală 60 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552500 10
EAN / GTIN 4045197157027

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
15
Plastic, GRP
 
15
Piatră
 
15
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Contur rectificat cu mare precizie cu acoperire cu diamant. Foarte uşor de folosit şi durabilitate maximă datorită aliajului galvanizat cu nichel.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea manuală, pe roboţi industriali sau maşini de şlefuit interioare rotunde şi CNC pentru şlefuire fină a găurilor, razelor, contururilor precum şi debavurare şi teşire.
Pentru carbură, ceramică tehnică, fontă cenuşie şi fontă cu grafit nodular, sticlă, CRP / GRP.
Viteze periferice recomandate: Diamant uscat 8-18 m/s, diamant umed 15-25 m/s.

Notă:

Pietre de retuş şi reascuţire diamantate de la Cod 559000; pile diamantate de la Cod 529150.
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
    ⌀ cap (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături