XCMT 10R-303003-MG IC808G Plăcuţe pentru scule multifuncționale DR-MF cu 2 muchii de tăiere pentru prelucrarea interioară

Cod articol: 5522276
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5522276
    EAN / GTIN 7291075347722
    Număr producător 5522276
    L-Număr L23940 1965

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru scule multifuncționale DR-MF cu 2 muchii de tăiere pentru prelucrarea interioară

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
    • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 7 Grade
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.34 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.06 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 10.5 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături