Perie de şlefuit cu pâslă ⌀ cozii 6 mm ZY8050

Cod articol: 552215 ZY8050

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,30 € / buc.
  • de la 10 buc.
    23,59 € / buc.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de duritate moale
⌀ cap 80 mm
Lungimea capului 50 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552215 ZY8050
EAN / GTIN 4045197882936
Număr producător 552215 ZY8050

Descriere

Execuţie:

Pâslă dispusă în jurul cozii sub formă de lamele, crestată multiplu.

Aplicaţie:

Lucrări de polizare cu flexibilitate maximă şi adaptarea la contur.

Notă:

Corpurile de polizat cu pâslă şi periile de polizat cu pâslă trebuie să fie utilizate în combinaţie cu pastele de şlefuit şi de lustruit precum Cod 552250 / 555740. Viteza periferică recomandată de 5 − 10 m/s.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.