Corp de polizat cu pâslă ⌀ cozii 6 mm ZY3020

Cod articol: 552212 ZY3020

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,50 € / buc.
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de duritate mediu
⌀ cap 30 mm
Lungimea capului 20 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552212 ZY3020
EAN / GTIN 4045197723086
Număr producător 552212 ZY3020

Descriere

Execuţie:

Pâslă dispusă în jurul cozii sub formă de lamele.

Aplicaţie:

Lucrări de polizare cu flexibilitate crescută şi adaptarea la contur. Prin utilizarea modelului de duritate medie urmat de modelul moale, pot fi generate suprafeţe foarte fine cu luciu de oglindă.

Notă:

Corpurile de polizat cu pâslă şi periile de polizat cu pâslă trebuie să fie utilizate în combinaţie cu pastele de şlefuit şi de lustruit precum Cod 552250 / 555740. Viteza periferică recomandată de 5 − 10 m/s.