Roată cu material abraziv, Tip: 280

Cod articol: 552207 280

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,83 € / buc.
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap 30 mm
⌀ cozii 3 mm
Material garnitură SiC
Viteză periferică recomandată 5 m/s - 10 m/s
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552207 280
EAN / GTIN 2050002053373

Descriere

Execuţie:

Material abraziv pentru lucrări fine de satinare.

Aplicaţie:

Pentru polizarea fină a suprafeţelor şlefuite în prealabil, cu cerinţe ridicate privind forme geometrice precise.

Notă:

Discul pentru polizat trebuie utilizat în combinaţie cu pastele de şlefuit şi de lustruit precum Cod 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Viteză periferică recomandată de 5 – 10 m/s.