Disc de polizat granulaţie 150 (SiC) 60X6 mm

Cod articol: 552014 60X6
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discului × lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • ⌀ găurii: 6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv SiC
    ⌀ discurilor 60 mm
    Lăţimea discului 6
    ⌀ găurii 6 mm
    Turaţie maximă 6.360 min-1
    Tip produs Disc de lustruire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 552014 60X6
    EAN / GTIN 4045197975287
    Număr producător 552014 60X6

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Discuri de polizat din poliuretan, foarte elastice, cu granulaţie SiC.

    Aplicaţie:

    Pentru îmbunătăţirea calităţii suprafeţei, şlefuire cu efecte şi lucrări uşoare de debavurare. Liantul PU moale, elastic, permite o bună adaptare la piesă.

    Notă:

    Alte dimensiuni şi granulaţii se pot livra la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături