Descriere:
Acest şubler Digimatic în construcție super ușoară are următoarele avantaje: Construcția superușoară din materiale compozite (fibră de carbon ranforsată) reduce greutatea cu până la 50%. Sistemul ABSOLUTE pentru o măsurare fiabilă (patentat). Citire fără efort datorită cifrelor mari de pe afișaj LCD. Clasa de protecție IP66 în conformitate cu DIN EN 60529, adică rezistent la praf și protejat împotriva jeturilor puternice de apă. Funcția OFFSET pentru citirea directă a măsurătorilor interne.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 60
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,004″.
Repetabilitate: 0.0005″
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 10 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5.000 de ore.