Şubler digital ABS, fibră de carbon, inch/metric, 0-40″, IP66

Cod articol: 552-314-10
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 66
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
Clasă de protecţie IP IP 66
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552-314-10
EAN / GTIN 4946368583051
Număr producător 552-314-10
L-Număr L40010 7301

Descriere

Descriere:

Acest şubler Digimatic în construcție super ușoară are următoarele avantaje: Construcția superușoară din materiale compozite (fibră de carbon ranforsată) reduce greutatea cu până la 50%. Sistemul ABSOLUTE pentru o măsurare fiabilă (patentat). Citire fără efort datorită cifrelor mari de pe afișaj LCD. Clasa de protecție IP66 în conformitate cu DIN EN 60529, adică rezistent la praf și protejat împotriva jeturilor puternice de apă. Funcția OFFSET pentru citirea directă a măsurătorilor interne.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 40
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,002″.
Repetabilitate: 0.0005″
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 10 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5.000 de ore.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături