Şubler digital ABS, fibră de carbon, inch/metric, 0-24″, IP66

Cod articol: 552-313-10
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 66
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
    Clasă de protecţie IP IP 66
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Şubler digital pentru atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 552-313-10
    EAN / GTIN 4946368583044
    Număr producător 552-313-10
    L-Număr L40010 9977

    Descriere

    Descriere:

    Acest şubler Digimatic în construcție super ușoară are următoarele avantaje: Construcția superușoară din materiale compozite (fibră de carbon ranforsată) reduce greutatea cu până la 50%. Sistemul ABSOLUTE pentru o măsurare fiabilă (patentat). Citire fără efort datorită cifrelor mari de pe afișaj LCD. Clasa de protecție IP66 în conformitate cu DIN EN 60529, adică rezistent la praf și protejat împotriva jeturilor puternice de apă. Funcția OFFSET pentru citirea directă a măsurătorilor interne.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 0 - 24
    Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,002″.
    Repetabilitate: 0.0005″
    Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 10 mm
    Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
    DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: aprox. 5.000 de ore.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături