Şubler digital ABS, fibră de carbon, fălci lungi de măsurare, inch/metric, 0-18″, IP66

Cod articol: 552-160-10
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Clasă de protecţie IP: IP 66
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 66
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552-160-10
EAN / GTIN 4946368583174
Număr producător 552-160-10
L-Număr L40010 8540

Descriere

Descriere:

Acest şubler Digimatic în construcție foarte ușoară, cu fălci de măsurare lungi, are următoarele avantaje: construcția superușoară din materiale compozite (fibră de carbon ranforsată) reduce greutatea cu până la 50%. Sistemul ABSOLUTE pentru măsurători fiabile. Funcția OFFSET pentru citire directă în timpul măsurătorilor în interior. Clasa de protecție IP66

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 18
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,0025″.
Repetabilitate: 0.0005″
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 10 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5.000 de ore.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.