CaraFin Piatră de lustruire diamantată ZY0608

Cod articol: 551943 ZY0608
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie CaraFin
    Material abraziv Diamant
    Prescurtare pentru material abraziv D
    Grad de fineţe Etapa de lustruire prealabilă
    ⌀ cap 6 mm
    Lungimea capului 8 mm
    ⌀ cozii 3 mm
    Viteză periferică recomandată 1 m/s - 2 m/s
    Tip produs Piatră de lustruire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 551943 ZY0608
    EAN / GTIN 4062406117856
    Număr producător 551943 ZY0608

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    Carbură (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lăcuit
     
    Uni
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pietre de lustruire din material PU elastic, cu granulaţie diamantată pe circumferinţă. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.

    Aplicaţie:

    Lucrări de polizare cu flexibilitate maximă şi adaptarea la contur.