CaraFin Piatră de lustruire diamantată ZY1010

Cod articol: 551942 ZY1010
La cerere
În stoc
520 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CaraFin
Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Grad de fineţe Etapă de lustruire
⌀ cap 10 mm
Lungimea capului 10 mm
⌀ cozii 6 mm
Viteză periferică recomandată 1 m/s - 2 m/s
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551942 ZY1010
EAN / GTIN 4062406117832

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre de lustruire din material PU elastic, cu granulaţie diamantată pe circumferinţă. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.

Aplicaţie:

Lucrări de polizare cu flexibilitate maximă şi adaptarea la contur.