CaraFin Piatră de lustruire diamantată, D10, Tip: ZY1610

Cod articol: 551941 ZY1610
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CaraFin
Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Grad de fineţe Etapa de lustruire finală
⌀ cap 16 mm
Lungimea capului 10 mm
⌀ cozii 6 mm
Viteză periferică recomandată 1 m/s - 2 m/s
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551941 ZY1610
EAN / GTIN 4062406117818
Număr producător 551941 ZY1610

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre de lustruire din material PU elastic, cu granulaţie diamantată pe circumferinţă. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.

Aplicaţie:

Lucrări de polizare cu flexibilitate maximă şi adaptarea la contur.