Piatră de șlefuit compactă cu material abraziv ⌀ 25×25 mm 180M

Cod articol: 551930 180M

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,24 € / buc.
  • de la 50 buc.
    6,86 € / buc.
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Comparaţie granulaţie 180
    Grad de fineţe mediu
    Grad de duritate mediu
    Execuţie 6A mediu
    ⌀ găurii 5 mm
    ⌀ cap 25 mm
    Înălţimea capului 25 mm
    Suport prin dorn de prindere Cod 551935.
    Turaţie recomandată 13.000 min-1
    Tip produs Piatră de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 551930 180M
    EAN / GTIN 50048011140631
    Număr producător 03795

    Descriere

    Execuţie:

    Scotch-Brite™ Pânză de fibră cu material abraziv acoperit cu răşină, formă presată a discului, ajustabil.

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări universale de finisare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături