Corp de polizat granulaţie 600 (portocaliu) ultrafin 8X10 mm

Cod articol: 551924 8X10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,53 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,95 € / buc.
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ capului×lungimea capului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv ZC
Granulaţie 600
Descrierea formei Cilindru
⌀ cap 8 mm
Lungimea capului 10 mm
⌀ cozii 3 mm
Culoarea alb
Viteză periferică recomandată 10 m/s - 15 m/s
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551924 8X10
EAN / GTIN 4062406572570
Număr producător 551924 8X10

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corpuri de polizat cu corindon normal (A) în liant de cauciuc.
Pietrele de lustruire GARANT excelează printr-o durabilitate ridicată, permiţând realizarea rapidă a unei suprafeţe fine uniforme. În funcţie de model se realizează şlefuiri fine uniforme până la şlefuiri cu luciu. Pietrele de lustruire GARANT pot fi profilate cu pietre de îndreptare.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea fină şi polizarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi rezistent la acid, a materialelor cu rezistenţă înaltă la căldură şi a metalelor neferoase. Corpurile abrazive nu se îmbâcsesc nici la materiale unsuroase. Pentru polizarea mată sau introducerea efectelor optice pe recipiente inoxidabile etc. Prin încastrarea elastică a granulaţiei se obţine o polizare foarte fină.
Nu este recomandată pentru muchii şi suprafeţe aspre.