Piatră de şlefuit fină ZY1013

Cod articol: 551780 ZY1013
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe fin
⌀ cap 10 mm
Lungimea capului 13 mm
⌀ cozii 6 mm
Lungimea cozii 40 mm
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551780 ZY1013
EAN / GTIN 4027497343492
Număr producător A600001013618A081

Descriere

Execuţie:

Pietrele de şlefuire LUKAS (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit LUKAS sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
Pietre de şlefuire SiC cu liant ceramic, granulaţie 80 (fină), cu efect mare de autoascuţire şi structură cu pori deschişi pentru o evacuare mai eficientă a aşchiilor. ⌀ cozii 6 mm, lungimea cozii 40 mm.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea aliajelor de aluminiu şi a materialelor moi (metale neferoase). Viteză de aşchiere recomandată 25 − 40 m/s.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături