Piatră de şlefuit fină KE1632

Cod articol: 551780 KE1632

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,09 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,24 € / buc.
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe fin
⌀ cap 16 mm
Lungimea capului 32 mm
⌀ cozii 6 mm
Lungimea cozii 40 mm
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551780 KE1632
EAN / GTIN 4027497555000
Număr producător A601501632618A081

Descriere

Execuţie:

Pietrele de şlefuire LUKAS (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit LUKAS sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
Pietre de şlefuire SiC cu liant ceramic, granulaţie 80 (fină), cu efect mare de autoascuţire şi structură cu pori deschişi pentru o evacuare mai eficientă a aşchiilor. ⌀ cozii 6 mm, lungimea cozii 40 mm.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea aliajelor de aluminiu şi a materialelor moi (metale neferoase). Viteză de aşchiere recomandată 25 − 40 m/s.