Piatră de şlefuit grosieră SP2032

Cod articol: 551700 SP2032

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,94 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,45 € / buc.
La cerere
În stoc
597 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Grad de fineţe grosier
⌀ cap 20 mm
Lungimea capului 32 mm
⌀ cozii 6 mm
Lungimea cozii 40 mm
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551700 SP2032
EAN / GTIN 4045197239785
Număr producător 551700 SP2032

Descriere

Execuţie:

Pietrele de şlefuire GARANT (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit GARANT sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
Piatră de şlefuire de calitate specială din corindon mixt, granulaţie 30 (grosieră) şi liant ceramic. ⌀ cozii 6 mm, lungimea cozii 40 mm.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea grosieră a fontei şi inoxului. Viteză de aşchiere recomandată 40 − 50 m/s.