Piatră de şlefuit grosieră ZY5025

Cod articol: 551600 ZY5025

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,57 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,98 € / buc.
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Grad de fineţe grosier
⌀ cap 50 mm
Lungimea capului 25 mm
⌀ cozii 8 mm
Lungimea cozii 40 mm
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551600 ZY5025
EAN / GTIN 4045197239730

Descriere

Execuţie:

Pietrele de şlefuire GARANT (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit GARANT sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
Piatră de şlefuire din corindon normal (AN) cu granulaţie grosieră şi liant de răşină sintetică. Lungimea cozii 40 mm.
⌀ cozii 8 mm.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oţelului înalt aliat, INOX şi oţel turnat. Viteză de aşchiere recomandată 40 − 50 m/s.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături