WNMX 060604-M3MW IC6025 Plăcuţe trigonală cu două fețe cu geometrie de ștergere pentru oțel inoxidabil, aliaje cu rezistență termică ridicată și materiale moi pentru piese de prelucrat, precum și pentru carbon cu C scăzut

Cod articol: 5510363
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5510363
EAN / GTIN 7291075285925
Număr producător 5510363
L-Număr L23950 1017

Descriere

Descriere:

Plăcuţe trigonală cu două fețe cu geometrie de ștergere pentru oțel inoxidabil, aliaje cu rezistență termică ridicată și materiale moi pentru piese de prelucrat, precum și pentru carbon cu C scăzut

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HMW
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.81 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.41 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături