CNMX 090608-M3PW IC8250 Plăcuţe cu două fețe, rombică de 80° cu muchie de tăiere elicoidală pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor

Cod articol: 5510341
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELITURNLD
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5510341
    EAN / GTIN 7291075138221
    Număr producător 5510341
    L-Număr L23950 939

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă cu două fețe, rombică de 80° cu muchie de tăiere elicoidală pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: HTW
    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.67 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.81 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.4 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.25 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături