LNMX 150612L-HM IC806 Plăcuţe cu prindere tangențială cu unghi de atac pozitiv pentru prelucrarea materialelor moi și dure ale pieselor de prelucrat cu rate ridicate de îndepărtare a metalului

Cod articol: 5510104
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5510104
EAN / GTIN 7291075212952
Număr producător 5510104
L-Număr L24260 7

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu prindere tangențială cu unghi de atac pozitiv pentru prelucrarea materialelor moi și dure ale pieselor de prelucrat cu rate ridicate de îndepărtare a metalului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HM
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 13.4 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.7 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev