Şubler digital ABS, varfuri rotunjite/ciocuri standard, inch/metric, 0-40″/0-1000 mm

Cod articol: 551-227-10
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
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551-227-10
EAN / GTIN 4946368124964
Număr producător 551-227-10
L-Număr L40010 7391

Descriere

Descriere:

Acest şubler este prevăzut atât cu ciocuri de măsurare în formă de muchie tăioasă pentru măsurări exterioare, cât și cu suprafețe de măsurare rotunjite pentru măsurători interne. Scală ABSOLUTE

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 40
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,003″.
Repetabilitate: 0.0005″
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
Masa: 5,5
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5 ani , 3,5 ani (>300 mm)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături