Şubler digital ABS, varfuri rotunjite/ciocuri standard, 0-30″/0-750 mm

Cod articol: 551-226-10
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551-226-10
EAN / GTIN 4946368124940
Număr producător 551-226-10
L-Număr L40010 10241

Descriere

Descriere:

Acest şubler este prevăzut atât cu ciocuri de măsurare în formă de muchie tăioasă pentru măsurări exterioare, cât și cu suprafețe de măsurare rotunjite pentru măsurători interne. Scală ABSOLUTE

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 30
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,0025″.
Repetabilitate: 0.0005″
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
Masa: 4.1
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5 ani , 3,5 ani (>300 mm)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături