Şubler digital ABS, varfuri rotunjite/ciocuri standard, inch/metric, 0-20″/0-500 mm

Cod articol: 551-224-10
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
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Şubler digital pentru atelier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 551-224-10
    EAN / GTIN 4946368124926
    Număr producător 551-224-10
    L-Număr L40010 7207

    Descriere

    Descriere:

    Acest şubler este prevăzut atât cu ciocuri de măsurare în formă de muchie tăioasă pentru măsurări exterioare, cât și cu suprafețe de măsurare rotunjite pentru măsurători interne. Scală ABSOLUTE

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 0 - 20
    Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,0025″.
    Repetabilitate: 0.0005″
    Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
    Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
    ON/OFF: Da
    Masa: 2,6
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5 ani , 3,5 ani (>300 mm)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături