SNMM 190624-H3P IC8150 Plăcuţe pătrată cu o singură față, cu muchie de tăiere puternică pentru strunjirea brută

Cod articol: 5509338
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5509338
EAN / GTIN 7291075289848
Număr producător 5509338
L-Număr L23950 663

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrată cu o singură față, cu muchie de tăiere puternică pentru strunjirea brută

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 7.94 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 1.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.55 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule