ICP 214 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol: 5509110
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5509110
    EAN / GTIN 7291075248890
    Număr producător 5509110
    L-Număr L24050 858

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

    Caracteristică:

    • Diametrul de aşchiere (DC): 21.4 mm
    • Lungime funcţională (LF): 8.93 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 21.0
    • Grosimea plăcuţei (S): 12.18 mm
    • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 3.25 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături