WNMX 080704-M4MW IC8150 Plăcuţe trigonală cu două fețe cu geometrie de ștergere pentru oțel inoxidabil, aliaje cu rezistență termică ridicată și materiale moi pentru piese de prelucrat, precum și pentru carbon cu C scăzut

Cod articol: 5509057
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITURNLD
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5509057
    EAN / GTIN 7291075285796
    Număr producător 5509057
    L-Număr L23950 3261

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe trigonală cu două fețe cu geometrie de ștergere pentru oțel inoxidabil, aliaje cu rezistență termică ridicată și materiale moi pentru piese de prelucrat, precum și pentru carbon cu C scăzut

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: HMW
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8.7 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.78 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături