ICM 251 IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Cod articol: 5509036
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5509036
EAN / GTIN 7291075245264
Număr producător 5509036
L-Număr L24050 2473

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 25.1 mm
  • Lungime funcţională (LF): 10.64 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 14.5 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.86 mm