ICP 108-2M IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Cod articol: 5508786
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5508786
EAN / GTIN 7291075287400
Număr producător 5508786
L-Număr L24050 1818

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 10.8 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.23 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 10.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.2 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.97 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături